Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hemden Countryhemd 1/4 Arm 0488, stone kariert, Gr. 49/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hemden 0488049 Gr.49/50 Countryhemd 1/4 Arm stone kariert
Planam Hemden 0488049 Gr.49/50 Countryhemd 1/4 Arm stone kariert
Planam Hemden 0488049 Gr.49/50 Countryhemd 1/4 Arm stone kariert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1047696
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     488049
EAN/GTIN:
     4030913928494
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Das Hemd mit 1/4-Arm ist gerade bei warmen Temperaturen die richtige Wahl. Der Baumwollstoff sorgt für das passende Körperklima und Ihre Arme werden von der Luft gekühlt.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
49/50
Konfektionsgröße (USA):
6XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Oberhemden 1/4-Arm
Artikelbezeichnung:
Countryhemd 1/4 Arm
Farbe:
stone kariert
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />(durchgewebt ca. 160 g/m<sup>2</sup>)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, Freizeit
Produktlinien:
Hemden
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
Produktmerkmal 2:
kleine Karos
Produktmerkmal 3:
modernes Design
Produktmerkmal 4:
farbliche Abstimmung auf viele PLANAM Artikel
Produktmerkmal 5:
farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette, Knopfleiste und Kragen
Produktmerkmal 6:
extra langes Rückenteil
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,42 kg
Körpergröße:
202 cm
Brustumfang:
156 cm
Bundumfang:
162 cm
vordere Ärmellänge:
53 cm
Kragenweite:
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,57*
€ 19,06*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,29*
€ 19,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,95*
€ 19,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,18*
€ 20,38*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0485037
ab € 13,24*
Ähnlich
Planam
0486037
ab € 13,26*
Ähnlich
Planam
0487037
ab € 13,25*
Ähnlich
Planam
0488037
ab € 13,22*
Ähnlich
Planam
0488039
ab € 13,18*
Ähnlich
Planam
0488041
ab € 13,23*
Ähnlich
Planam
0488043
ab € 13,17*
Ähnlich
Planam
0488045
ab € 13,24*
Ähnlich
Planam
0488047
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.