Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline Damen Bundjacke 2319, schiefer/schwarz/rot, Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 44 - Größe: 44
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 44 - Größe: 44
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 44 - Größe: 44
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 44 - Größe: 44
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 44 - Größe: 44
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 44 - Größe: 44
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1050742
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2319044
EAN/GTIN:
     4030913924182
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Die leicht taillierte Highline Bundjacke für Damen überzeugt durch die Passform und bietet trotzdem große Bewegungsfreiheit. Für den schnellen Zugriff auf Werkzeug sorgen die vielen Verstaumöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
44
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Damen
Produkt-Typbezeichnung:
Bundjacken
Artikelbezeichnung:
Damen Bundjacke
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Hauptfarbe und Applikationen</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle,<br />Diagonal-Köper   (ca. 285 g/m²)</p><p><strong>Kontrastfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle,<br />Canvas-Gewebe   (320 g/m²)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik
Produktlinien:
Highline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
kratzfrei
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 2:
2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 3:
farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche
Produktmerkmal 4:
Handytasche auf dem linken Ärmel
Produktmerkmal 5:
mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 6:
verdeckter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 7:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 8:
Biese an Sattel und Ärmeln
Produktmerkmal 9:
2 Golffalten am Rückenteil
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,60 kg
Height:
168 cm
Chest:
100 cm
Waist:
84 cm
Hip:
108 cm
Crotch:
82 cm
Sleeve:
62 cm
Thigh:
66 cm
Damen-Größen:
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,80*
€ 22,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,80*
€ 22,73*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,67*
€ 22,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 23,02*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 29,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2319034
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
2319036
ab € 16,18*
Ähnlich
Planam
2319038
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
2319040
ab € 16,27*
Ähnlich
Planam
2319042
ab € 16,19*
Ähnlich
Planam
2319046
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
2319048
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
2319050
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
2319052
ab € 17,79*
Ähnlich
Planam
2319054
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.