Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-128, Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077281
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48128100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die wirtschaftliche Schutzlösung für leichte Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Sehr leicht und komfortabel
  • Große Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Gute Abrieb- und Ölfestigkeit
  • Seine dunkle Farbe lässt Verschmutzungen weniger schnell erkennen


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Kleinteilen
  • Allgemeine Arbeiten
  • Verpackung
  • Qualitätskontrolle


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
220-270 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,18*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,84*
€ 1,25*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,26*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,34*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48128110
ab € 0,80*
Ähnlich
Ansell
48128060
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
48128070
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
48128080
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
48128090
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.