Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-706, Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE® 48-706, Größe 8,0
Ansell EDGE® 48-706, Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077300
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48706080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mittelschwere schnittfeste Industriehandschuhe


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

 

  • Nahtlosträger, Innenhandbeschichtung aus Nitrilschaum
  • Gute Schnittfestigkeit gemäß EN ISO 13997 (Leistungsstufe C).
  • Die Nitrilschaumbeschichtung bietet eine sehr gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit.
  • Die ideale Wahl für Arbeiten mit mittleren bis schweren Belastungen, die eine gute Abriebfestigkeit, Griffsicherheit und einen guten Schnittschutz erfordern.
  • Die beste Alternative für schwere Lederhandschuhe und schnittfeste Strickhandschuhe mit einer Polyurethan-Innenhandbeschichtung.

 



Anwendungsbereiche:
  • Allgemeine Wartungsarbeiten
  • Gerätemontage
  • Spanen/Stanzen/Schneiden
  • Spritzformen
  • Kunststoffeinspritzung
  • Handhabung von Rohstoffen
  • Sitz- und Rahmenmontage


Endbearbeitung: PVC-Stoßdämpfer

Standards:
  • EN 388:2016
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 5
  • ANSI Cut A3
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12   Paare / Beutel; 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
220-270 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
8
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43C
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
144
144
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 4,69*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 4,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,85*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 3,63*
€ 5,10*
7 Tage
144
12
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 6,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48706100
ab € 3,63*
Ähnlich
Ansell
48706110
ab € 3,62*
Ähnlich
Ansell
48706060
ab € 3,63*
Ähnlich
Ansell
48706070
ab € 3,63*
Ähnlich
Ansell
48706090
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.