Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 48, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 48, schwarz
Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 48, schwarz
Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 48, schwarz
Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 48, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1078857
Herst.-Nr.:
     2850 5231-99-48
EAN/GTIN:
     4053813430652
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Stretchhose KÜBLER ACTIVIQ

Ausführung:
• Kontrastelemente am Knie- und Gesäßbereich
• Mit Gürtelschlaufen
• Reflex-Elemente: ober- und unterhalb vom Knie
• Biese in Kniekehlennaht
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen
• Zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss
• Rechts: D-Ring in Bundnaht
• Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche
• Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche
• Ergonomisch geformte, griffige Zipper
• Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich
• Elastischer Bundeinsatz
• Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 180 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
28505231-99-48
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,35*
€ 66,64*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,90*
€ 68,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,44*
€ 70,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 70,87*
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 59,17*
€ 74,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-99-48
ab € 44,27*
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,33*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.