Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 26, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 26, schwarz
Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 26, schwarz
Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 26, schwarz
Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 26, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1079344
Herst.-Nr.:
     2850 5231-99-26
EAN/GTIN:
     4053813430836
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Stretchhose KÜBLER ACTIVIQ

Ausführung:
• Kontrastelemente am Knie- und Gesäßbereich
• Mit Gürtelschlaufen
• Reflex-Elemente: ober- und unterhalb vom Knie
• Biese in Kniekehlennaht
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen
• Zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss
• Rechts: D-Ring in Bundnaht
• Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche
• Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche
• Ergonomisch geformte, griffige Zipper
• Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich
• Elastischer Bundeinsatz
• Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 180 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
26
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
28505231-99-26
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose kübler 26, arbeitshose gr.26, kübler arbeitshose, 1844260826, 44260826, Hose, Strechhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,23*
€ 66,23*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 68,42*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,52*
€ 68,91*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 70,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,03*
€ 74,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.