| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1081286 Herst.-Nr.: 7283101-44 EAN/GTIN: 4030839277218 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, MASON Pro GTX Low ESD S3 Typ 1, 7283101-44 •• Rindleder • GORE-TEX Performance Comfort Footwear • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black • • Metallfreier Durchtrittschutz • PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 • TPU Überkappe • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A • • |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 größe 44, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, ELTEN ERGO-ACTIVE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,17* | € 102,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,88* | € 103,31* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 82,74* | € 108,24* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,02* | € 113,39* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,41* | € 114,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|