| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1081553 Herst.-Nr.: 7171501-43 EAN/GTIN: 4030839312582 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssandale, IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 1, 7171501-43 •• Mikrofaser • Atmungsaktives Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • • TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 • • Stahlkappe • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A • • Lederfreie Ausstattung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, esd schuhe sandalen, ELTEN ERGO-ACTIVE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,10* | € 84,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,44* | € 84,71* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 66,79* | € 90,45* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,47* | € 92,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,23* | € 93,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|