Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Elten TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 3 7670103 Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Elten TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 3 7670103 Größe 46
Sicherheitsstiefel Elten TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 3 7670103 Größe 46
Sicherheitsstiefel Elten TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 3 7670103 Größe 46
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1081651
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7670103-46
EAN/GTIN:
     4030839314371
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 3, 7670103-46

•• Rindleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
• Abriebfester Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
• Boa® Fit System

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe s3 gr. 46 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN ERGO-ACTIVE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,29*
€ 104,87*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 85,36*
€ 105,33*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 109,40*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 110,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 115,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,21*
€ 131,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,83*
€ 125,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 104,25*
€ 124,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,97*
€ 116,58
pro Paar
ab 8 Paar
€ 96,99*
€ 115,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,26*
€ 110,98
pro Paar
ab 12 Paar
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,10*
€ 101,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.