Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten LONNY blue Low ESD S1 729525 Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten LONNY blue Low ESD S1 729525 Größe 47
Sicherheitshalbschuh Elten LONNY blue Low ESD S1 729525 Größe 47
Sicherheitshalbschuh Elten LONNY blue Low ESD S1 729525 Größe 47
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1082002
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729525-47
EAN/GTIN:
     4030839373880
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, LONNY blue Low ESD S1, 729525-47

•• Mikrofaser/Meshmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

• TPU/PU Sohle MAXXIMO

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

• Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,04*
€ 76,70*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 61,34*
€ 77,07*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 81,95*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 67,83*
€ 84,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 85,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,95*
€ 97,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,67*
€ 92,43
pro Paar
ab 4 Paar
€ 75,72*
€ 90,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paar
ab 8 Paar
€ 70,26*
€ 83,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,63*
€ 81,67
pro Paar
ab 12 Paar
€ 68,29*
€ 81,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,65*
€ 73,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.