Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 1/2-Arm Hemd Business Comfort 107, himmelblau, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1082935
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0107025003
EAN/GTIN:
     4045981089688
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Kurzärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen Ton in Ton - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf und eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
107
Farb-Code:
25
Farbnr.:
25
Farbe:
himmelblau
Größe:
XS
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
19
€ 5,90*
ab € 28,40*
€ 34,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,80*
€ 34,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 35,99*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 39,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,63*
€ 44,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0107001008
ab € 25,23*
Ähnlich
Hakro
0107001009
ab € 27,48*
Ähnlich
Hakro
0107001010
ab € 27,51*
Ähnlich
Hakro
0107001011
ab € 29,73*
Ähnlich
Hakro
0107001012
ab € 29,96*
Ähnlich
Hakro
0107001006
ab € 25,06*
Ähnlich
Hakro
0107001005
ab € 25,05*
Ähnlich
Hakro
0107001004
ab € 25,23*
Ähnlich
Hakro
0107001007
ab € 25,25*
Ähnlich
Hakro
0107001003
ab € 25,11*
Ähnlich
Hakro
0107003008
ab € 25,11*
Ähnlich
Hakro
0107003009
ab € 27,58*
Ähnlich
Hakro
0107003010
ab € 27,60*
Ähnlich
Hakro
0107003011
ab € 29,94*
Ähnlich
Hakro
0107003012
ab € 29,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.