Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Hemd Business Comfort 108, himmelblau, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1083015
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0108025009
EAN/GTIN:
     4045981036422
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Klassisches, langärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen, eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
108
Farb-Code:
25
Farbnr.:
25
Farbe:
himmelblau
Größe:
3XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,15*
€ 40,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,23*
€ 41,36*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,57*
€ 41,79*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 45,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,05*
€ 51,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0108001010
ab € 29,11*
Ähnlich
Hakro
0108001011
ab € 31,70*
Ähnlich
Hakro
0108001012
ab € 31,73*
Ähnlich
Hakro
0108001003
ab € 26,31*
Ähnlich
Hakro
0108003010
ab € 28,97*
Ähnlich
Hakro
0108003011
ab € 31,60*
Ähnlich
Hakro
0108003012
ab € 31,67*
Ähnlich
Hakro
0108003003
ab € 26,29*
Ähnlich
Hakro
0108005010
ab € 29,07*
Ähnlich
Hakro
0108005011
ab € 31,60*
Ähnlich
Hakro
0108005012
ab € 31,64*
Ähnlich
Hakro
0108005003
ab € 26,54*
Ähnlich
Hakro
0108025010
ab € 29,13*
Ähnlich
Hakro
0108025011
ab € 31,72*
Ähnlich
Hakro
0108025012
ab € 31,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.