Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR® 120, anthrazit, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1083304
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0120028004
EAN/GTIN:
     4045981124006
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Besonders strapazierfähige Bluse mit Vario-3/4-Arm mit Kent-Kragen, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten. HAKRO 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR® mit weitenverstellbaren Manschetten kann durch Vario-Ärmel leicht zur 1/2-Arm-Bluse umfunktioniert werden, wobei sich der aufgekrempelte Ärmel durch eine Lasche sicher fixieren lässt. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichtem und funktionellem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
120
Farb-Code:
28
Farbnr.:
28
Farbe:
anthrazit
Größe:
S
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
3/4-Arm
Weitere Suchbegriffe: bluse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 25,02*
€ 4,90*
ab € 18,31*
€ 25,05*
10 Tage
207
€ 5,90*
ab € 22,76*
€ 27,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 28,06*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 30,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0120001008
ab € 18,40*
Ähnlich
Hakro
0120001009
ab € 20,23*
Ähnlich
Hakro
0120001010
ab € 20,18*
Ähnlich
Hakro
0120001011
ab € 22,11*
Ähnlich
Hakro
0120001012
ab € 22,18*
Ähnlich
Hakro
0120001006
ab € 18,27*
Ähnlich
Hakro
0120001005
ab € 18,35*
Ähnlich
Hakro
0120001004
ab € 18,25*
Ähnlich
Hakro
0120001007
ab € 18,31*
Ähnlich
Hakro
0120001003
ab € 18,41*
Ähnlich
Hakro
0120002008
ab € 18,28*
Ähnlich
Hakro
0120002009
ab € 20,13*
Ähnlich
Hakro
0120002010
ab € 20,19*
Ähnlich
Hakro
0120002011
ab € 22,15*
Ähnlich
Hakro
0120002012
ab € 22,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.