Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort 122, weiß, 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1083371
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0122001010
EAN/GTIN:
     4045981112843
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges Hemd mit 1/2-Arm, Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und eingearbeitete Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
122
Farb-Code:
1
Farbnr.:
1
Farbe:
weiß
Größe:
4XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,34*
€ 30,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,55*
€ 32,16*
10 Tage
83
€ 5,90*
ab € 23,91*
€ 32,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,56*
€ 34,56*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 35,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0122001008
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
0122001009
ab € 20,88*
Ähnlich
Hakro
0122001011
ab € 23,05*
Ähnlich
Hakro
0122001012
ab € 22,96*
Ähnlich
Hakro
0122001006
ab € 19,02*
Ähnlich
Hakro
0122001005
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
0122001004
ab € 19,05*
Ähnlich
Hakro
0122001007
ab € 19,04*
Ähnlich
Hakro
0122001003
ab € 18,95*
Ähnlich
Hakro
0122002008
ab € 18,94*
Ähnlich
Hakro
0122002009
ab € 20,87*
Ähnlich
Hakro
0122002010
ab € 20,86*
Ähnlich
Hakro
0122002011
ab € 22,86*
Ähnlich
Hakro
0122002012
ab € 22,97*
Ähnlich
Hakro
0122002006
ab € 19,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.