Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Bluse Natural Stretch 129, schwarz, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1083875
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0129005004
EAN/GTIN:
     4045981154799
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Modische, langärmelige Bluse mit Button-Down-Kragen, leichter Taillierung durch Wiener Naht im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil, leicht gerundetem Saum, weitenverstellbaren Manschetten, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen und Doppelkappnaht an den Seitennähten. Hergestellt aus angenehm weicher und bügelleichter Jacquard-Maschenware aus einer strapazierfähigen Baumwoll-Polyester Mischung. Durch eine spezielle Stricktechnik wird eine natürliche Elastizität für einen ultimativen Tragekomfort erzeugt. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Jacquard-Maschenware aus 57 % Baumwolle und 43 % Polyester • Gewicht: 130 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelleicht • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
129
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: damenbluse schwarz, bluse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,50*
€ 32,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,33*
€ 32,40*
10 Tage
206
€ 5,90*
ab € 28,28*
€ 34,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 35,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 37,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0129001008
ab € 23,38*
Ähnlich
Hakro
0129001002
ab € 23,39*
Ähnlich
Hakro
0129001009
ab € 25,81*
Ähnlich
Hakro
0129001006
ab € 23,55*
Ähnlich
Hakro
0129001005
ab € 23,50*
Ähnlich
Hakro
0129001004
ab € 23,41*
Ähnlich
Hakro
0129001007
ab € 23,52*
Ähnlich
Hakro
0129001003
ab € 23,44*
Ähnlich
Hakro
0129005008
ab € 23,53*
Ähnlich
Hakro
0129005002
ab € 23,41*
Ähnlich
Hakro
0129005009
ab € 25,72*
Ähnlich
Hakro
0129005006
ab € 23,55*
Ähnlich
Hakro
0129005005
ab € 23,41*
Ähnlich
Hakro
0129005007
ab € 23,47*
Ähnlich
Hakro
0129005003
ab € 23,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.