| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1084044 Herst.-Nr.: 0144328009 EAN/GTIN: 4045981099106 |
| |
|
| | |
| Besonders hochwertiger Pullover mit V-Ausschnitt, Ton in Ton-Ellenbogen-Patches, formstabilen, gerippten Bündchen und hochwertiger Fully-fashioned-Ausführung. Hergestellt aus waschbarer, besonders feiner Merinowolle mit extra weichem Griff und gleichmäßigem Maschenbild. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Strick aus 100 % Wolle (Merino) • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL Weitere Informationen: | | Model-Nr.: | 144 | Farb-Code: | 328 | Farbnr.: | 328 | Farbe: | anthrazit meliert | Größe: | 3XL | Geschlecht: | Unisex | Armlänge: | 1/1-Arm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,96* | € 59,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,35* | € 59,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,18* | € 60,50* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 45,23* | € 66,37* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,31* | € 78,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|