Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Trijet 12x160/100 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer SDS-plus Trijet 12x160/100 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Trijet 12x160/100 mm Heller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-108437
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26766
EAN/GTIN:
     4010159267663
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Bohrer TriJET

Ausführung: Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag, verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign, der eingelassene Hartmetallkopf hält Armierungstreffern stand. Höchste Lebensdauer durch extrem verschleißbeständige Ein-Phasen-Hartmetalllegierung, sehr schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung durch breite Wendelform, vibrationsoptimierte Dreifachwendel, DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie.
Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
26766
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 1254, 12541216, Bohrer, Bohrkronen, Heller, Meißel,, SDS-Plus-Bohrer, Steinbohrer, Steinbohrer,, TriJET
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 7,14*
€ 9,89*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 9,95*
Lager 6C8MS
31
10
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 10,00*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 7,93*
€ 10,77*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864031
ab € 2,16*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,03*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
29884
ab € 12,35*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 106,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.