Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Trijet 12x260/200 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer SDS-plus Trijet 12x260/200 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Trijet 12x260/200 mm Heller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-108439
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26768
EAN/GTIN:
     4010159267687
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-plus-Bohrer TriJET

Ausführung: Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag, verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign, der eingelassene Hartmetallkopf hält Armierungstreffern stand. Höchste Lebensdauer durch extrem verschleißbeständige Ein-Phasen-Hartmetalllegierung, sehr schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung durch breite Wendelform, vibrationsoptimierte Dreifachwendel, DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie.
Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
26768
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 1254, 12541226, Bohrer, Bohrkronen, Heller, Meißel,, SDS-Plus-Bohrer, Steinbohrer, Steinbohrer,, TriJET
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 10,45*
€ 14,64*
Lager 6C8MS
25
10
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 14,87*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 15,34*
5 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 11,02*
€ 15,38*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.