Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Poloshirt Casual 203, anthrazit/kiwi, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1084963
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0203028007
EAN/GTIN:
     4045981045325
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Sportives Poloshirt für Damen, mit Kontraststreifen im Polokragen und an den Ärmelbündchen, hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Piqué aus 100 % Baumwolle • Gewicht: 200 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
203
Farb-Code:
28
Farbnr.:
28
Farbe:
anthrazit/kiwi
Größe:
XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, Poloshirt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,60*
€ 19,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,24*
€ 19,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 20,16*
10 Tage
87
€ 5,90*
ab € 17,04*
€ 20,68*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 25,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0203001008
ab € 13,59*
Ähnlich
Hakro
0203001009
ab € 15,05*
Ähnlich
Hakro
0203001006
ab € 13,64*
Ähnlich
Hakro
0203001005
ab € 13,56*
Ähnlich
Hakro
0203001004
ab € 13,58*
Ähnlich
Hakro
0203001007
ab € 13,63*
Ähnlich
Hakro
0203001003
ab € 13,62*
Ähnlich
Hakro
0203002008
ab € 13,60*
Ähnlich
Hakro
0203002009
ab € 15,03*
Ähnlich
Hakro
0203002006
ab € 13,57*
Ähnlich
Hakro
0203002005
ab € 13,68*
Ähnlich
Hakro
0203002004
ab € 13,58*
Ähnlich
Hakro
0203002007
ab € 13,61*
Ähnlich
Hakro
0203002003
ab € 13,56*
Ähnlich
Hakro
0203005008
ab € 13,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.