Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO COTTON TEC® Damen Poloshirt 214, smaragd, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1085197
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0214012006
EAN/GTIN:
     4045981134104
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Funktionelles Poloshirt für Damen in edler Single-Jersey-Optik mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe anthrazit mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und kontrastfarbigem Halsspiegel. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt, die Knopfleiste wird verstärkt durch dekoratives Ton-in-Ton-Gewebeband. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem HAKRO COTTON TEC®-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE®. Dadurch ist das Poloshirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 185 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
214
Farb-Code:
12
Farbnr.:
12
Farbe:
smaragd
Größe:
L
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, Poloshirt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 16,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 17,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 20,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,54*
€ 21,48*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0214012008
ab € 11,81*
Ähnlich
Hakro
0214012009
ab € 12,98*
Ähnlich
Hakro
0214012005
ab € 11,80*
Ähnlich
Hakro
0214012004
ab € 11,87*
Ähnlich
Hakro
0214012007
ab € 11,84*
Ähnlich
Hakro
0214012003
ab € 11,79*
Ähnlich
Hakro
0214028008
ab € 11,89*
Ähnlich
Hakro
0214028009
ab € 12,99*
Ähnlich
Hakro
0214028006
ab € 11,83*
Ähnlich
Hakro
0214028005
ab € 11,89*
Ähnlich
Hakro
0214028004
ab € 11,82*
Ähnlich
Hakro
0214028007
ab € 11,84*
Ähnlich
Hakro
0214028003
ab € 11,89*
Ähnlich
Hakro
0214040008
ab € 11,87*
Ähnlich
Hakro
0214040009
ab € 12,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.