Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Poloshirt Stretch 222, anthrazit, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1085735
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0222028006
EAN/GTIN:
     4045981117862
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Modisches, feinmaschiges Stretch-Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe weiß mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus angenehm weichem, feinmaschigem und dehnfähigem Stretch-Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle mit LYCRA®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Piqué aus 94 % Baumwolle und 6 % Elasthan • Gewicht: 190 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
222
Farb-Code:
28
Farbnr.:
28
Farbe:
anthrazit
Größe:
L
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, Poloshirt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,40*
€ 21,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 21,45*
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 21,65*
9 Tage
276
€ 5,90*
ab € 16,84*
€ 23,10*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0222001008
ab € 15,11*
Ähnlich
Hakro
0222001009
ab € 16,62*
Ähnlich
Hakro
0222001006
ab € 15,12*
Ähnlich
Hakro
0222001005
ab € 14,99*
Ähnlich
Hakro
0222001004
ab € 15,02*
Ähnlich
Hakro
0222001007
ab € 15,11*
Ähnlich
Hakro
0222001003
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0222005008
ab € 15,13*
Ähnlich
Hakro
0222005009
ab € 16,65*
Ähnlich
Hakro
0222005006
ab € 15,05*
Ähnlich
Hakro
0222005005
ab € 15,10*
Ähnlich
Hakro
0222005004
ab € 15,13*
Ähnlich
Hakro
0222005007
ab € 14,99*
Ähnlich
Hakro
0222005003
ab € 15,01*
Ähnlich
Hakro
0222028008
ab € 15,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.