Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C HSS CBN 12,4 mm Advanced Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN 335C HSS CBN 12,4 mm Advanced Exact
Kegelsenker DIN 335C HSS CBN 12,4 mm Advanced Exact
Artikel-Nr.:
     6C8MS-108577
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     50204
EAN/GTIN:
     4026558502045
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Kegel- und Entgratsenker "Advanced", 90° mit zyl. Schaft, HSS, Oberfläche blank

Ausführung: Ähnlich DIN 335-C. Neuartiges, innovatives Hinterschliffverfahren. Optimierte Zerspanungsgeometrie, dadurch bis zu 50 % höhere Standzeiten. Rotastop-Schaft© für gute Drehmomentübertragung, kein Durchdrehen im Bohrfutter. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen.

Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich!
Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12,4 mm
Kleinster-Ø:
2,8 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
50204
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 335, 1431, 14311240, 3-Flächenschaft, 90°, Advanced, Advanced,, Entgratsenker, Exact, HSS, Kegel-, Kegelsenker, Maschinenschrauben, Senker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
10
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,50*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 9,75*
€ 13,52*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 10,04*
€ 13,94*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 10,16*
€ 14,08*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 10,37*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.