Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Poloshirt Stretch 222, tinte, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1085773
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0222034003
EAN/GTIN:
     4045981080692
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Modisches, feinmaschiges Stretch-Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe weiß mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus angenehm weichem, feinmaschigem und dehnfähigem Stretch-Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle mit LYCRA®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Piqué aus 94 % Baumwolle und 6 % Elasthan • Gewicht: 190 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
222
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
XS
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hakro, damen polo, Poloshirt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 21,68*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,59*
€ 21,78*
€ 4,90*
ab € 15,50*
€ 22,38*
9 Tage
52
€ 5,90*
ab € 16,88*
€ 23,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0222001008
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0222001009
ab € 17,01*
Ähnlich
Hakro
0222001006
ab € 15,52*
Ähnlich
Hakro
0222001005
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0222001004
ab € 15,53*
Ähnlich
Hakro
0222001007
ab € 15,48*
Ähnlich
Hakro
0222001003
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0222005008
ab € 15,52*
Ähnlich
Hakro
0222005009
ab € 17,05*
Ähnlich
Hakro
0222005006
ab € 15,59*
Ähnlich
Hakro
0222005005
ab € 15,50*
Ähnlich
Hakro
0222005004
ab € 15,57*
Ähnlich
Hakro
0222005007
ab € 15,50*
Ähnlich
Hakro
0222005003
ab € 15,56*
Ähnlich
Hakro
0222028008
ab € 15,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.