Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 7,0 mm 90° TiN Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN 335C 7,0 mm 90° TiN Format
Kegelsenker DIN 335C 7,0 mm 90° TiN Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-108587
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476669
EAN/GTIN:
     4317784476669
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegel- und Entgratsenker 90° mit zyl. Schaft, HSS TiN-beschichtet

Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen.

Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Weitere Suchbegriffe: din 335 format, 1433, 14330700, 90°, Entgratsenker, FORMAT, HSS, Kegel-, Kegelsenker, Schaft, Senker, TiN, zylindrisch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 8,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,01*
€ 8,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,25*
€ 8,96*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,26*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.