Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Strickfleecejacke Churchill 236, weinrot meliert, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1086158
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0236317006
EAN/GTIN:
     4045981165122
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Sportive Strickfleecejacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem, kontrastfarbigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, elastischen Saum- und Ärmelbündchen, Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel, Nackenband und Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Strickfleece und Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 280 g/m² • Ausrüstung: anti-pilling • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
236
Farb-Code:
317
Farbnr.:
317
Farbe:
weinrot meliert
Größe:
L
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,88*
€ 49,00*
€ 4,90*
ab € 39,36*
€ 53,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,45*
€ 53,25*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 53,53*
9 Tage
16
€ 5,90*
ab € 40,80*
€ 53,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0236310008
ab € 35,99*
Ähnlich
Hakro
0236310009
ab € 39,17*
Ähnlich
Hakro
0236310006
ab € 35,73*
Ähnlich
Hakro
0236310005
ab € 35,83*
Ähnlich
Hakro
0236310004
ab € 35,71*
Ähnlich
Hakro
0236310007
ab € 36,02*
Ähnlich
Hakro
0236310003
ab € 35,85*
Ähnlich
Hakro
0236015008
ab € 35,94*
Ähnlich
Hakro
0236015009
ab € 39,16*
Ähnlich
Hakro
0236015006
ab € 35,87*
Ähnlich
Hakro
0236015005
ab € 35,87*
Ähnlich
Hakro
0236015004
ab € 35,99*
Ähnlich
Hakro
0236015007
ab € 35,79*
Ähnlich
Hakro
0236015003
ab € 35,97*
Ähnlich
Hakro
0236317008
ab € 35,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.