Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Light-Softshellweste Sarina 254, royalblau, 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1086698
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0254010012
EAN/GTIN:
     4045981099939
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshellweste für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 170 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
254
Farb-Code:
10
Farbnr.:
10
Farbe:
royalblau
Größe:
6XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
Ärmellos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,35*
€ 54,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,95*
€ 55,43*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,26*
€ 60,60*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 62,64*
10 Tage
30
€ 5,90*
ab € 49,40*
€ 63,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0254002008
ab € 34,50*
Ähnlich
Hakro
0254002009
ab € 37,61*
Ähnlich
Hakro
0254002010
ab € 37,59*
Ähnlich
Hakro
0254002011
ab € 41,16*
Ähnlich
Hakro
0254002012
ab € 41,32*
Ähnlich
Hakro
0254002006
ab € 34,54*
Ähnlich
Hakro
0254002005
ab € 34,30*
Ähnlich
Hakro
0254002004
ab € 34,53*
Ähnlich
Hakro
0254002007
ab € 34,36*
Ähnlich
Hakro
0254002003
ab € 34,40*
Ähnlich
Hakro
0254005008
ab € 34,43*
Ähnlich
Hakro
0254005009
ab € 37,30*
Ähnlich
Hakro
0254005010
ab € 37,36*
Ähnlich
Hakro
0254005011
ab € 41,34*
Ähnlich
Hakro
0254005012
ab € 41,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.