Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Light-Softshelljacke Sidney 256, rot, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1086832
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0256002008
EAN/GTIN:
     4045981100390
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 170 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
256
Farb-Code:
2
Farbnr.:
2
Farbe:
rot
Größe:
2XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,80*
€ 55,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,33*
€ 55,62*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,45*
€ 60,09*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,17*
€ 61,84*
9 Tage
17
€ 5,90*
ab € 48,62*
€ 62,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0256002009
ab € 45,13*
Ähnlich
Hakro
0256002010
ab € 45,28*
Ähnlich
Hakro
0256002011
ab € 49,76*
Ähnlich
Hakro
0256002012
ab € 49,57*
Ähnlich
Hakro
0256002006
ab € 40,80*
Ähnlich
Hakro
0256002005
ab € 41,05*
Ähnlich
Hakro
0256002004
ab € 40,72*
Ähnlich
Hakro
0256002007
ab € 40,89*
Ähnlich
Hakro
0256002003
ab € 41,07*
Ähnlich
Hakro
0256005008
ab € 40,83*
Ähnlich
Hakro
0256005009
ab € 45,22*
Ähnlich
Hakro
0256005010
ab € 45,26*
Ähnlich
Hakro
0256005011
ab € 49,83*
Ähnlich
Hakro
0256005012
ab € 49,56*
Ähnlich
Hakro
0256005006
ab € 40,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.