Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt MIKRALINAR® 281, schokolade, 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1087514
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0281022012
EAN/GTIN:
     4045981061400
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 160 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
281
Farb-Code:
22
Farbnr.:
22
Farbe:
schokolade
Größe:
6XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: herren t shirts, T-Shirt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,41*
€ 12,23*
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 12,29*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,70*
€ 12,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 13,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0281010008
ab € 6,68*
Ähnlich
Hakro
0281010009
ab € 7,38*
Ähnlich
Hakro
0281010010
ab € 7,42*
Ähnlich
Hakro
0281010011
ab € 8,08*
Ähnlich
Hakro
0281010012
ab € 8,06*
Ähnlich
Hakro
0281010006
ab € 6,66*
Ähnlich
Hakro
0281010005
ab € 6,69*
Ähnlich
Hakro
0281010004
ab € 6,68*
Ähnlich
Hakro
0281010007
ab € 6,66*
Ähnlich
Hakro
0281010003
ab € 6,65*
Ähnlich
Hakro
0281012008
ab € 6,67*
Ähnlich
Hakro
0281012009
ab € 7,39*
Ähnlich
Hakro
0281012010
ab € 7,41*
Ähnlich
Hakro
0281012011
ab € 8,04*
Ähnlich
Hakro
0281012012
ab € 8,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.