Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Reparatur-Satz M6x1,0 V-Coil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Reparatur-Satz M6x1,0 V-Coil
Gewinde-Reparatur-Satz M6x1,0 V-Coil
Artikel-Nr.:
     6C8MS-108802
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     4010
EAN/GTIN:
     4022835040101
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewinde-Reparatur-Satz V-COIL

Bohren: Beschädigtes Gewinde mit normalen Spiralbohrern aufbohren. Bei Zündkerzengewinden ist kein Aufbohren erforderlich, hier ist das kombinierte Bohr- und Schneidwerkzeug zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass bei Gewindeformern größere Bohrungen erforderlich sind.

Kontrolle: Gewindebohrer und Gewindebolzen auf gleiches Gewinde und Steigung prüfen.

Gewinde: Mit den speziellen V-COIL-Gewindebohrern das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch schneiden. Die Verwendung von Schneidöl ist zu empfehlen.

Gewindeeinsatz einbauen: Den Einsatz auf das Werkzeug setzen und darauf achten, dass der Mitnehmerzapfen in der Nutöffnung sitzt und dann mit dem Stellring richtig einstellen. Danach unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz in Gewinderichtung eindrehen.

Nicht gegen die Laufrichtung drehen, der Zapfen kann abbrechen.

Zapfenbrechen: Nach dem Einbau das Eindrehwerkzeug herausnehmen und den Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrecher entfernen. Bei größeren Abmessungen und beim Zündkerzengewinde ist der Zapfen mit einer Spitzzange herauszunehmen. Nach Beendigung dieser Arbeitsvorgänge ist durch die engen und exakten Toleranzen sowie die Formung des Federgewindes ein Gewinde entstanden, welches oft besser und stärker ist als das ursprüngliche Gewinde.

Anwendung: Gewindepanzerung von Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Aluminium- und Magnesium-Legierungen, im Maschinenbau, in der Kfz-, Elektro- und Medizin-Technik sowie in der Luft- und Raumfahrt. Gewindereparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde. Ausschussrückgewinnung.
Satzinhalt:
1 Gewindebohrer M6;
1 Spiralbohrer 6,3 mm;
1 Handeinbauwerkzeug mit Feststellring Nr. 9;
1 Zapfenbrecher Nr. 9;
20 Gewindeeinsätze 1,5 x D
Lieferung in Kunststoffkassette
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6 x 1 mm
Spiralbohrer-Ø mm:
6,3 mm
Zapfenbrecher:
Nr. 9
Markenname:
V-COIL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
4010
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewinde-Reparatursatz, Gewindereparatursatz, drahtgewindeeinsätze m6x1, din 8140, din 8140 m6, 16510150, Automatenbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Bohrer, Gewinde-Reparatur-Satz, Metallbohrer, Schneide, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zylinderschaft
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 6,90*
ab € 12,67*
€ 16,07*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 12,68*
€ 16,08*
2 Tage
53
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 16,17*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,44*
€ 16,94*
Lager 6C8MS
49
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
04005
ab € 11,27*
Ähnlich
Völkel
04007
ab € 11,33*
Ähnlich
Völkel
04009
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.