Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindereparatursatz
>
Drahtgewindeeinsatz
>
Artikel
Gewindeeinsatz Standard M3x 0,5 1,5D V-Coil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-108818
Hersteller:
Völkel
Herst.-Nr.:
7305
EAN/GTIN:
4022835073055
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz-Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl, 1,5 x D
Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Steigung:
0,5 mm
Markenname:
V-COIL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
7305
Ursprungsland:
Land unbekannt
... >
Zerspanung
>
Gewindewerkzeuge
>
Handgewindebohrer
Weitere Suchbegriffe:
Gewindereparatur-Einsatz
,
Gewindebuchsen
,
Gewindeeinsatz
,
gewindeeinsatz völkel m3
,
din 8140
,
din 8140 m3
,
1,5
,
1652
,
16520590
,
Gewindeeinsätze
,
Gewindeeinsatz-Standard
,
Gewindeschneidwerkzeuge
,
QR5362421
,
V-Coil
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0937*
€ 0,1156*
Lager 1498
1 Tag
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0938*
€ 0,1224*
Lager 214
4 Tage
2600
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0927*
€ 0,1232*
Lager 4012
2 Tage
2600
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0995*
€ 0,1298*
Lager 6C8MS
2 Tage
2600
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1199*
€ 0,1638*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 16,38* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M5x0,8mm rostfr.Stahl 1,5xD 100 St.V-COIL
Völkel
07308
ab € 0,071*
Ähnlich
Gewindeeinsatz DIN8140 Typ Standard f.M4 rostfreier Stahl 1,5xD
Völkel
07307
ab € 0,0875*
Ähnlich
Gewindeeinsatz DIN8140 Typ Standard f.M6 rostfreier Stahl 1,5xD
Völkel
07309
ab € 0,0777*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen