Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz für Zündkerzengewinde M14x1,25 - 8,4 V-Coil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz für Zündkerzengewinde M14x1,25 - 8,4 V-Coil
Gewindeeinsatz für Zündkerzengewinde M14x1,25 - 8,4 V-Coil
Artikel-Nr.:
     6C8MS-108832
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     7128
EAN/GTIN:
     4022835071280
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Gewindeeinsatz-Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl für Zündkerzengewinde
Weitere Informationen:
Gewinde:
M14
Steigung:
1,25 mm
Gewindelänge:
8,4
Markenname:
V-COIL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
7128
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur-einsatz m14x1,25, drahtgewindeeinsatz v-coil, gewindereparatur einsatz, 16530840, für, Gewindeeinsätze, Gewindeeinsatz-Standard, Gewindeschneidwerkzeuge, V-Coil, Zündkerzengewinde
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,3759*
€ 0,4959*
Lager 6C8MS
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3636*
€ 0,50*
1 Tag
100
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,51*
4 Tage
100
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,3745*
€ 0,5124*
26 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,391*
€ 0,5216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4963*
€ 0,5906
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4336*
€ 0,51598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3636*
€ 0,43268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.