Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Reparatur-Satz rapid M3x0,5 - 1D V-Coil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Reparatur-Satz rapid M3x0,5 - 1D V-Coil
Gewinde-Reparatur-Satz rapid M3x0,5 - 1D V-Coil
Artikel-Nr.:
     6C8MS-108835
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     4305
EAN/GTIN:
     4022835043058
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
Gewinde-Reparatur-Satz, V-COIL rapid

Bohren: Beschädigtes Gewinde mit den V-COIL rapid Spiralbohrern aufbohren.

Kontrolle: Gewindebohrer und Gewindebolzen auf gleiches Gewinde und Steigung prüfen.

Gewinde: Mit den speziellen V-COIL-Gewindebohrern das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch schneiden. Die Verwendung von Schneidöl ist zu empfehlen.

Gewindeeinsatz einbauen: Den Einsatz auf das Einbauwerkzeug setzen und aufdrehen. Danach unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz eindrehen.

Zapfenbrechen: Nach dem Einbau das Eindrehwerkzeug mit dem Linkslauf des Akkuschraubers herausdrehen und den Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrecher entfernen.

Nach Beendigung dieser Arbeitsvorgänge ist durch die engen und exakten Toleranzen sowie die Formung des Federgewindes ein Gewinde entstanden, welches oft besser und stärker ist als das ursprüngliche Gewinde.

Lieferung in Kunststoffkassette: Gewindebohrer, Spiralbohrer in Kernlochmaßen, Einbauwerkzeug, Zapfenbrecher jeweils mit 1/4" Sechskantaufnahme, einem Universalhalter mit Schnellwechselfutter und Gewindeeinsätzen.

Anwendung: Gewindepanzerung von Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Aluminium- und Magnesium-Legierungen, im Maschinenbau, in der Kfz-, Elektro- und Medizin-Technik sowie in der Luft- und Raumfahrt. Gewindereparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde. Ausschussrückgewinnung.


Satzinhalt:
1 Gewindebohrer M3;
1 Spiralbohrer 3,2 mm;
1 Einbauwerkzeug mit 1/4" Sechskantaufnahme;
1 Zapfenbrecher;
1 Universalhalter;
10 Gewindeeinsätze 1,5 x D
Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Spiralbohrer-Ø:
3,2 mm
Markenname:
V-COIL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
4305
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz m3, drahtgewindeeinsatz v-coil, gewindereparatur einsatz, 1,5, 1654, 16540100, Gewinde-Reparatur-Satz, Gewinde-Reparatur-Satz,, Gewindeschneidwerkzeuge, rapid, V-Coil
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 15,27*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,52*
€ 15,28*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 11,62*
€ 15,38*
3 Tage
4
€ 4,30*
ab € 11,96*
€ 16,11*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
04316
ab € 18,16*
Ähnlich
Völkel
04321
ab € 19,74*
Ähnlich
Völkel
04307
ab € 11,84*
Ähnlich
Völkel
04309
ab € 11,75*
Ähnlich
Völkel
04310
ab € 12,71*
Ähnlich
Völkel
04312
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.