Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium 601, tinte, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089209
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0601034006
EAN/GTIN:
     4045981012020
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit Kängurutasche, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle) • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS - 6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
601
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
L
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,51*
€ 32,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 32,57*
€ 4,90*
ab € 23,58*
€ 32,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,23*
€ 33,44*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0601001008
ab € 23,72*
Ähnlich
Hakro
0601001009
ab € 26,10*
Ähnlich
Hakro
0601001006
ab € 23,68*
Ähnlich
Hakro
0601001005
ab € 23,78*
Ähnlich
Hakro
0601001004
ab € 23,75*
Ähnlich
Hakro
0601001007
ab € 23,77*
Ähnlich
Hakro
0601001003
ab € 23,59*
Ähnlich
Hakro
0601002008
ab € 23,63*
Ähnlich
Hakro
0601002009
ab € 25,97*
Ähnlich
Hakro
0601002006
ab € 23,73*
Ähnlich
Hakro
0601002005
ab € 23,59*
Ähnlich
Hakro
0601002004
ab € 23,80*
Ähnlich
Hakro
0601002007
ab € 23,78*
Ähnlich
Hakro
0601002003
ab € 23,64*
Ähnlich
Hakro
0601005008
ab € 23,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.