Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium 605, weiß, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ModelImage2
ItemImage
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089215
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0605001003
EAN/GTIN:
     4045981063596
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
Sportive Kapuzen-Sweatjacke mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Einschubtaschen und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle) • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
605
Farb-Code:
1
Farbnr.:
1
Farbe:
weiß
Größe:
XS
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,85*
€ 41,24*
€ 4,90*
ab € 30,07*
€ 41,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,13*
€ 41,45*
10 Tage
93
€ 5,90*
ab € 33,92*
€ 45,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,20*
€ 49,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0605001008
ab € 30,25*
Ähnlich
Hakro
0605001009
ab € 33,19*
Ähnlich
Hakro
0605001006
ab € 30,17*
Ähnlich
Hakro
0605001005
ab € 30,01*
Ähnlich
Hakro
0605001004
ab € 30,04*
Ähnlich
Hakro
0605001007
ab € 30,18*
Ähnlich
Hakro
0605002008
ab € 30,13*
Ähnlich
Hakro
0605002009
ab € 33,27*
Ähnlich
Hakro
0605002006
ab € 30,18*
Ähnlich
Hakro
0605002005
ab € 30,08*
Ähnlich
Hakro
0605002004
ab € 30,31*
Ähnlich
Hakro
0605002007
ab € 30,26*
Ähnlich
Hakro
0605002003
ab € 30,26*
Ähnlich
Hakro
0605005008
ab € 30,13*
Ähnlich
Hakro
0605005009
ab € 33,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.