Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Jogginghose 780, tinte, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089587
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0780034005
EAN/GTIN:
     4045981131189
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
Sportlich leger geschnittene Jogginghose mit weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug, seitlichen Einschubtaschen, Beinabschluss mit elastischen Bündchen mit LYCRA®-Anteil. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert und anthrazit-meliert: 50 % Baumwolle und 50 % Polyester) • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
780
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
M
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
-
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,28*
€ 44,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,24*
€ 44,09*
9 Tage
77
€ 5,90*
ab € 36,00*
€ 48,07*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,09*
€ 50,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,81*
€ 59,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0780001008
ab € 33,14*
Ähnlich
Hakro
0780001009
ab € 36,48*
Ähnlich
Hakro
0780001006
ab € 32,99*
Ähnlich
Hakro
0780001005
ab € 33,01*
Ähnlich
Hakro
0780001004
ab € 33,14*
Ähnlich
Hakro
0780001007
ab € 33,03*
Ähnlich
Hakro
0780001003
ab € 33,03*
Ähnlich
Hakro
0780005008
ab € 33,06*
Ähnlich
Hakro
0780005009
ab € 36,30*
Ähnlich
Hakro
0780005006
ab € 33,13*
Ähnlich
Hakro
0780005005
ab € 33,05*
Ähnlich
Hakro
0780005004
ab € 32,99*
Ähnlich
Hakro
0780005007
ab € 33,05*
Ähnlich
Hakro
0780005003
ab € 33,04*
Ähnlich
Hakro
0780015008
ab € 32,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.