Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Joggingshorts 781, anthrazit meliert, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089681
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0781328005
EAN/GTIN:
     4045981131608
Suchbegriffe:
Fussball-Short (Herren)
Fussballshort (Herren)
Herren-Fussballshorts
Herrenfussballshorts
Sportlich leger geschnittene Joggingshorts mit Einschubtaschen und weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert und anthrazit meliert: 50 % Baumwolle und 50 % Polyester) • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
781
Farb-Code:
328
Farbnr.:
328
Farbe:
anthrazit meliert
Größe:
M
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
-
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,48*
€ 35,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,31*
€ 35,45*
10 Tage
164
€ 5,90*
ab € 28,80*
€ 38,37*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 41,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,70*
€ 47,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0781001008
ab € 26,32*
Ähnlich
Hakro
0781001009
ab € 29,07*
Ähnlich
Hakro
0781001006
ab € 26,28*
Ähnlich
Hakro
0781001005
ab € 26,24*
Ähnlich
Hakro
0781001004
ab € 26,36*
Ähnlich
Hakro
0781001007
ab € 26,26*
Ähnlich
Hakro
0781001003
ab € 26,32*
Ähnlich
Hakro
0781005008
ab € 26,25*
Ähnlich
Hakro
0781005009
ab € 29,04*
Ähnlich
Hakro
0781005006
ab € 26,24*
Ähnlich
Hakro
0781005005
ab € 26,28*
Ähnlich
Hakro
0781005004
ab € 26,33*
Ähnlich
Hakro
0781005007
ab € 26,39*
Ähnlich
Hakro
0781005003
ab € 26,25*
Ähnlich
Hakro
0781015008
ab € 26,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.