Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt COOLMAX® 806, anthrazit, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1090094
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0806028005
EAN/GTIN:
     4045981088797
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Funktionelles Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe weiß mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus COOLMAX® PRO - einer Funktionsfaser für extreme Belastungen. Temperaturregulierend durch schnellen Transport der Feuchtigkeit an die Textilaußenseite, wo sie sofort verdunsten kann; atmungsaktiv, pflegeleicht und schnelltrocknend. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: COOLMAX® PRO, Piqué aus 100 % Polyester • Gewicht: 150 g/m² • Ausrüstung: geruchshemmend • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, schnelltrocknend, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
806
Farb-Code:
28
Farbnr.:
28
Farbe:
anthrazit
Größe:
M
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,10*
€ 21,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,90*
€ 22,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 23,95*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,53*
€ 24,18*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 27,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0806028006
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0806028004
ab € 15,09*
Ähnlich
Hakro
0806028007
ab € 15,09*
Ähnlich
Hakro
0806028003
ab € 15,22*
Ähnlich
Hakro
0806028008
ab € 15,17*
Ähnlich
Hakro
0806028009
ab € 16,73*
Ähnlich
Hakro
0806040006
ab € 15,20*
Ähnlich
Hakro
0806040005
ab € 15,20*
Ähnlich
Hakro
0806040004
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0806040007
ab € 15,13*
Ähnlich
Hakro
0806040003
ab € 15,11*
Ähnlich
Hakro
0806040008
ab € 15,12*
Ähnlich
Hakro
0806040009
ab € 16,65*
Ähnlich
Hakro
0806041006
ab € 15,21*
Ähnlich
Hakro
0806041005
ab € 15,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.