Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Tecjacke Torbay 807, tinte, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1090149
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0807034003
EAN/GTIN:
     4045981084928
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacken
Funktionelle, sportlich geschnittene Jacke mit verlängertem, leicht abgerundeten Rückenteil, Teilungsnähten für perfekte Passform, Stehkragen und Ärmelbündchen. Hochwertiger, kontrastfarbiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Reißverschlussgarage, vorverlegte Seitennähte und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschlüssen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus elastischem Funktionsmaterial aus TRIACTIVE® mit weichem Griff, atmungsaktiv, pflegeleicht und schnelltrocknend. Die angeraute Innenseite sorgt für eine hohe Wärmeisolation und ein ausgezeichnetes Körperklima, auch bei niedrigeren Temperaturen. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum. • Material: TRIACTIVE®-Materialmix aus 52 % Polyester, 38 % Polyamid und 10 % Elasthan • Gewicht: 235 g/m² • Ausrüstung: geruchshemmend, klettbandresistent, anti-pilling • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
807
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
XS
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: Tecjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,48*
€ 47,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,92*
€ 48,42*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,71*
€ 53,32*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,36*
€ 54,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,97*
€ 62,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.