Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Classic 810, royalblau, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ModelImage2
ModelImage3
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1090180
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0810010006
EAN/GTIN:
     4045981007941
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (CmiA) (ash meliert: 98 % Baumwolle (CmiA)und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) • Gewicht: 200 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
810
Farb-Code:
10
Farbnr.:
10
Farbe:
royalblau
Größe:
L
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,21*
€ 15,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 15,99*
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 16,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 17,05*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 22,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0810005007
ab € 10,97*
Ähnlich
Hakro
0810024008
ab € 11,06*
Ähnlich
Hakro
0810024009
ab € 12,09*
Ähnlich
Hakro
0810024006
ab € 11,05*
Ähnlich
Hakro
0810024005
ab € 10,98*
Ähnlich
Hakro
0810024004
ab € 10,98*
Ähnlich
Hakro
0810024007
ab € 11,03*
Ähnlich
Hakro
0810024003
ab € 10,99*
Ähnlich
Hakro
0810035008
ab € 10,97*
Ähnlich
Hakro
0810035009
ab € 12,10*
Ähnlich
Hakro
0810035006
ab € 11,05*
Ähnlich
Hakro
0810035005
ab € 10,96*
Ähnlich
Hakro
0810035004
ab € 10,96*
Ähnlich
Hakro
0810035007
ab € 10,97*
Ähnlich
Hakro
0810035003
ab € 11,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.