Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Strickfleecejacke Dawson 836, grau meliert, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1091313
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0836015004
EAN/GTIN:
     4045981165726
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Sportive Strickfleecejacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem, kontrastfarbigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, elastischen Saum- und Ärmelbündchen, Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel, Nackenband und Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Strickfleece und Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 280 g/m² • Ausrüstung: anti-pilling • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
836
Farb-Code:
15
Farbnr.:
15
Farbe:
grau meliert
Größe:
S
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,36*
€ 52,38*
€ 4,90*
ab € 42,07*
€ 55,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,22*
€ 56,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,11*
€ 56,23*
9 Tage
44
€ 5,90*
ab € 43,86*
€ 56,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0836310008
ab € 38,08*
Ähnlich
Hakro
0836310009
ab € 42,05*
Ähnlich
Hakro
0836310006
ab € 38,07*
Ähnlich
Hakro
0836310005
ab € 38,43*
Ähnlich
Hakro
0836310004
ab € 38,31*
Ähnlich
Hakro
0836310007
ab € 38,29*
Ähnlich
Hakro
0836310003
ab € 38,14*
Ähnlich
Hakro
0836015008
ab € 38,07*
Ähnlich
Hakro
0836015009
ab € 41,89*
Ähnlich
Hakro
0836015006
ab € 38,24*
Ähnlich
Hakro
0836015005
ab € 38,40*
Ähnlich
Hakro
0836015007
ab € 38,08*
Ähnlich
Hakro
0836015003
ab € 38,28*
Ähnlich
Hakro
0836317008
ab € 38,20*
Ähnlich
Hakro
0836317009
ab € 42,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.