Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Softshelljacke Ontario 848, rot, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1091624
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0848002004
EAN/GTIN:
     4045981091414
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 260 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
848
Farb-Code:
2
Farbnr.:
2
Farbe:
rot
Größe:
S
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,31*
€ 58,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,77*
€ 58,79*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,55*
€ 62,99*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 65,17*
9 Tage
177
€ 5,90*
ab € 51,98*
€ 65,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 48,86*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 53,64*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 53,37*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 48,56*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 53,46*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 53,52*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 44,40*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 48,44*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 48,53*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 53,35*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 53,34*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 44,22*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 44,04*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 44,30*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 44,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.