Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Loftjacke Barrie 851, kiwi, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1091781
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0851040009
EAN/GTIN:
     4045981112065
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Innenjacke
Zip-In Jacke
Wärmende Isolationsjacke mit elastischen Ärmelabschlüssen, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Reißverschlussanhänger, funktioneller Innentasche und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss, weitenverstellbarem Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Micro-Ripstop-Außenmaterial mit Wattierung aus wärmender und pflegeleichter Kunstfaser. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Jacke. • Material: Micro-Ripstop und Wattierung aus 100 % Polyester • Eigenschaft: atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
851
Farb-Code:
40
Farbnr.:
40
Farbe:
kiwi
Größe:
3XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,78*
€ 55,43*
€ 4,90*
ab € 44,09*
€ 58,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,57*
€ 58,74*
9 Tage
86
€ 5,90*
ab € 45,83*
€ 59,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,94*
€ 60,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0851040008
ab € 38,06*
Ähnlich
Hakro
0851040006
ab € 38,26*
Ähnlich
Hakro
0851040005
ab € 38,25*
Ähnlich
Hakro
0851040004
ab € 38,03*
Ähnlich
Hakro
0851040007
ab € 38,27*
Ähnlich
Hakro
0851040003
ab € 38,23*
Ähnlich
Hakro
0851028006
ab € 38,18*
Ähnlich
Hakro
0851028005
ab € 38,00*
Ähnlich
Hakro
0851028004
ab € 38,15*
Ähnlich
Hakro
0851028007
ab € 38,22*
Ähnlich
Hakro
0851028003
ab € 37,93*
Ähnlich
Hakro
0851028008
ab € 38,26*
Ähnlich
Hakro
0851028009
ab € 42,01*
Ähnlich
Hakro
0851027006
ab € 54,95*
Ähnlich
Hakro
0851027005
ab € 54,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.