Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Bear Jacke 3752, schwarz, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3752068 Gr.4XL Bear Jacke schwarz
Planam Outdoor 3752068 Gr.4XL Bear Jacke schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1101282
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3752068
EAN/GTIN:
     4030913963198
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Die gemütliche Bear Jacke hält durch das Teddyfutter innen wohlig warm. Die perfekte Jacke sowohl im Job als auch in der Freizeit.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
4XL
Konfektionsgröße (USA):
4XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Sweatjacken
Artikelbezeichnung:
Bear Jacke
Farbe:
schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />100 % Polyester, <br />ca. 450 g/m<sup>2</sup></p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
stretch
Produktmerkmal 1:
kuscheliges Teddyfutter innen
Produktmerkmal 2:
2 Seitentaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 3:
Frontreißverschluss hinterlegt
Produktmerkmal 4:
Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Oberarm
Produktmerkmal 5:
1 Innentasche
Produktmerkmal 6:
Kapuze
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,78 kg
Körpergröße:
196 cm
Brustumfang:
136 cm
Bundumfang:
138 cm
Schrittlänge:
87 cm
vordere Ärmellänge:
50.5 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,83*
€ 56,50*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 61,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,77*
€ 61,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,66*
€ 63,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 64,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3752072
ab € 89,76*
Ähnlich
Planam
3752040
ab € 37,88*
Ähnlich
Planam
3752044
ab € 37,80*
Ähnlich
Planam
3752048
ab € 37,85*
Ähnlich
Planam
3752052
ab € 37,96*
Ähnlich
Planam
3752056
ab € 37,93*
Ähnlich
Planam
3752060
ab € 37,99*
Ähnlich
Planam
3752064
ab € 41,72*
Ähnlich
Planam
3754040
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.