Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Alu eloxiert 3,64 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterteil Alu eloxiert 3,64 m
Leiterteil Alu eloxiert 3,64 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1101437
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41242
EAN/GTIN:
     4003866412426
Suchbegriffe:
Erweiterungsteil Steigleiter
Steigleitererweiterungsteil
Steigleiter
zarges steigleiter
Leiterteil Alu eloxiert 3,64 m
  • Leiterbreite: 520 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 60 mm x 25 mm.
  • Abmessung der Vierkantsprosse 30 mm x 30 mm.
  • Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239).
Weitere Suchbegriffe: erweiterungsteil steigleiter, Steigleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,31*
€ 329,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,64*
€ 329,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,75*
€ 329,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,67*
€ 348,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,33*
€ 359,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,87*
€ 387,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.