Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Alu eloxiert 1,96 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterteil Alu eloxiert 1,96 m
Leiterteil Alu eloxiert 1,96 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1101733
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41240
EAN/GTIN:
     4003866412402
Suchbegriffe:
Erweiterungsteil Steigleiter
Steigleitererweiterungsteil
Steigleiter
zarges steigleiter
Leiterteil Alu eloxiert 1,96 m
  • Leiterbreite: 520 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 60 mm x 25 mm.
  • Abmessung der Vierkantsprosse 30 mm x 30 mm.
  • Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239).
Weitere Suchbegriffe: erweiterungsteil steigleiter, Steigleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 184,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,79*
€ 184,15*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,21*
€ 184,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 191,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,42*
€ 196,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.