Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Alu eloxiert 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterteil Alu eloxiert 2,80 m
Leiterteil Alu eloxiert 2,80 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1102032
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41241
EAN/GTIN:
     4003866412419
Suchbegriffe:
Erweiterungsteil Steigleiter
Steigleitererweiterungsteil
Steigleiter
zarges steigleiter
Leiterteil Alu eloxiert 2,80 m
  • Leiterbreite: 520 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 60 mm x 25 mm.
  • Abmessung der Vierkantsprosse 30 mm x 30 mm.
  • Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239).
Weitere Suchbegriffe: erweiterungsteil steigleiter, Steigleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,66*
€ 258,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,55*
€ 258,07*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,05*
€ 258,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,76*
€ 271,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,68*
€ 279,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.