Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 470 750x 550x 580 IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
K 470 750x 550x 580 IP67
K 470 750x 550x 580 IP67
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1102328
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     380378
EAN/GTIN:
     4003866008360
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
K 470 750x 550x 580 IP67
  • Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium.
  • Extra großes Druckausgleichsventil
  • Patentiertes Verschluss System
  • Dichtheit durch Zertifikat des TÜV SÜD bestätigt.
  • Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Stapelecken aus Aluminiumguss.
  • Neuartige, patentierte Kombination aus Scharnier und Verschluß.
  • Ergonomische Comfort-Tragegriffe.
  • Profilstöße vollverschweißt.
  • Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
  • Extra starkes 1,5 mm Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
  • Sondergrößen auf Anfrage.
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, alu-transportboxen zarges, alu transportbox, Transportkiste K 470 IP67
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.072,13*
€ 1.130,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,17*
€ 1.130,95*
21 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.132,31*
€ 1.188,64*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.133,19*
€ 1.191,02*
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.130,93*
€ 1.194,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,02*
€ 1.417,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,37*
€ 1.411,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,39*
€ 1.382,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,43*
€ 1.361,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,19*
€ 1.348,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.