Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) MASTER F2A, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Master Unisex Erwachsener
Elten Master Unisex Erwachsener
Elten Master Unisex Erwachsener
Elten Master Unisex Erwachsener
Elten Master Unisex Erwachsener
Elten Master Unisex Erwachsener
Elten Master Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1111696
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     89301-36
EAN/GTIN:
     4030839353332
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Feuerwehr-Stiefel
Feuerwehrschuhe
Feuerwehrstiefel
Feuerwehrschlupfstiefel (Form D), MASTER F2A, 89301-36, ELTEN FIRE, Obermaterial: Rindleder - feuerresistent, Atmungsaktives Textilfutter, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU, Stahlkappe, DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
36
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
F2A
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN FIRE
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
2100 g
Obermaterial:
Rindleder - feuerresistent
Laufsohle:
Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU
Norm:
DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D
Form:
Stiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,93*
€ 85,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 85,83*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 89,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,44*
€ 92,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,16*
€ 94,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,68*
€ 106,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,06*
€ 102,41
pro Paar
ab 4 Paar
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,50*
€ 93,42
pro Paar
ab 8 Paar
€ 77,72*
€ 92,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paar
ab 12 Paar
€ 74,48*
€ 88,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,40*
€ 80,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.