Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechdrehplatte LCMF 1603MO-MP U 9035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechdrehplatte LCMF 1603MO-MP U 9035
Stechdrehplatte LCMF 1603MO-MP U 9035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-111357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163834472
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechdrehplatten
Schnittwerte für P Stahl:
Schnittgeschw. VC: 130–250 m/min.
Vorschub fz: 0,05–0,17 mm/Z
Schnitttiefe: 0,3–3 ap/mm

Schnittwerte für M Rostfrei:
Schnittgeschw. VC: 75–150 m/min.
Vorschub fz: 0,05–0,13 mm/Z
Schnitttiefe: 0,3–2,3 ap/mm

Schnittwerte für K Guss:
Schnittgeschw. VC: 120–235 m/min.
Vorschub fz: 0,05–0,17 mm/Z
Schnitttiefe: 0,3–3 ap/mm
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, format stechplatte, 29694323
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
290
10
€ 4,90*
ab € 12,38*
€ 15,27*
1 Tag
290
10
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 15,37*
Lager 6C8MS
290
10
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 16,07*
4 Tage
319
10
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 16,16*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,34*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.