Bohrstangen-Set 107,5° A..SDQCR/L mit Innenkühlung
Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung Satz à 3 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Anwendung: Innendrehen.
Bezeichnung: A0810H SDQCR 07
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm
Abmessung Ø D min.: 12,5 mm
Abmessung l1: 100 mm
Abmessung L2: 22 mm
Abmessung f: 7 mm
Bezeichnung: A1012K SDQCR 07
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm
Abmessung Ø D min.: 15,5 mm
Abmessung l1: 125 mm
Abmessung L2: 28 mm
Abmessung f: 9 mm
Bezeichnung: A1216M SDQCR 07
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm
Abmessung Ø D min.: 19,5 mm
Abmessung l1: 150 mm
Abmessung L2: 36 mm
Abmessung f: 11 mm